Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlochboy, mittel 150x34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenlochboy, mittel 150x34mm
Fliesenlochboy, mittel 150x34mm
Artikel-Nr.:
     4012-718747
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     01502034SB
EAN/GTIN:
     4005153017147
Suchbegriffe:
Fliesenlochboy
fliesenlochboy
Spanneisen für Fliesenlochboy

• Bügel aus Aluminium-Druckguss
• Verzahnter Kegel
• Lochring gehärtet
• Zum Lochen von Fliesen

Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
34 mm
Ausladung:
150 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
01502034SB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4005153017147, Spanneisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,57*
€ 45,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,05*
€ 46,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 48,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.