Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilverbundzange 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilverbundzange 340mm
Profilverbundzange 340mm
Artikel-Nr.:
     4012-718835
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     4330340SB
EAN/GTIN:
     4019494326035
Suchbegriffe:
4019494326035
Profilverbundzange
Profilverbundzangen
Zange
Profil-Verbundzange

• Zum Verbinden von C- und U-Blechprofilen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
340 mm
Kapazität:
0,8 + 0,8 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
4330340SB
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: Zangen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,29*
€ 71,47*
€ 4,80*
ab € 57,46*
€ 71,48*
€ 4,80*
ab € 57,36*
€ 71,48*
Lager 4012
73
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 72,75*
8 Tage
73
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 73,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.