Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAROMAC Profilverbundzange 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAROMAC Profilverbundzange 340 mm
HAROMAC Profilverbundzange 340 mm
HAROMAC Profilverbundzange 340 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331335
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     4330340SB
EAN/GTIN:
     4019494326035
Suchbegriffe:
Profilverbundzange 340mm
Profil-Verbundzange

Zum Verbinden von Blechprofilen, minimaler Kraftaufwand.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Merhkomponenten-Kunststoff
Anwendung:
Zum Verbinden von C- und U-Blechprofilen
Typ:
Profil-Verbundzange
Gesamtlänge:
340
Kapazität:
0,8 + 0,8
Länge:
340 mm
Hersteller:
Haromac
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,29*
€ 71,47*
€ 4,80*
ab € 57,46*
€ 71,48*
€ 4,80*
ab € 57,36*
€ 71,48*
3 Tage
73
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 72,75*
8 Tage
73
Frei Haus
ab € 58,84*
€ 73,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.