Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 3,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 3,0mm 100m weiß Overmann
Maurerschnur PE 3,0mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-718888
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002303000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590001484
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 3mm
Maurerschnur, Polyethylen

• Unempfindlich gegen Nässe
• Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
3 mm
Festigkeit:
44,6 kg
Farbe:
weiß
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002303000101000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, overmann maurerschnur, 4016590001484, Maurer-Schnur, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,76*
1
€ 9,80*
ab € 8,76*
€ 12,51*
Lager 4012
39
1
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 13,36*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,49*
1
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,36*
€ 15,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0931* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.