Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 3,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 3,0mm 100m weiß Overmann
Maurerschnur PE 3,0mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718888
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002303000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590001484
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 3mm
Maurerschnur, Polyethylen

• Unempfindlich gegen Nässe
• Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
3 mm
Festigkeit:
44,6 kg
Farbe:
weiß
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002303000101000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, overmann maurerschnur, 4016590001484, Maurer-Schnur, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
35
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,70*
1
€ 9,80*
ab € 8,79*
€ 12,47*
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 13,28*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,41*
€ 13,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0921* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.