Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP 2,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PP 2,0mm 100m weiß Overmann
Maurerschnur PP 2,0mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-718899
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008502000101000AA
EAN/GTIN:
     4016590003983
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur, Polypropylen

• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Farbe:
weiß
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
008502000101000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, 4016590003983, Maurer-Schnur, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,06*
€ 4,19*
1 Tag
210
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,23*
3 Tage
468
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,38*
Lager 4012
210
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,47*
7 Tage
210
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700201000AA
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,61*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,64*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,44*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,47*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.