Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivkeil Alu 1050g Ochsenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Massivkeil Alu 1050g Ochsenkopf
Massivkeil Alu 1050g Ochsenkopf
Artikel-Nr.:
     4012-719326
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1591142
EAN/GTIN:
     4010905042858
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
Alu-Massivkeil OX 42

• Geschmiedet
• Aluminium
• Zum Fällen und Spalten geeignet.

Weitere Informationen:
Hubhöhe:
40 mm
Länge:
260 mm
Breite:
60 mm
Markenname:
OCHSENKOPF
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1591142
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, 4010905042858, Alu, Aluminium, Aluminium-Massivkeil, Gartenwerkzeug, Keil, Keile, Massivkeil, Massivkeile, Ochsenkopf, QR4026262
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
111
1
€ 6,90*
ab € 31,26*
€ 40,38*
1
€ 4,90*
ab € 30,11*
€ 40,40*
1
€ 4,00*
ab € 31,53*
€ 40,80*
8 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 31,77*
€ 40,87*
4 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 31,82*
€ 41,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2821095
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.