Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichthobel 48mm ECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichthobel 48mm ECE
Schlichthobel 48mm ECE
Artikel-Nr.:
     4012-719340
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     105S
EAN/GTIN:
     4016650010500
Suchbegriffe:
Schlichthobel
Schlichthobel-Ersatzblatt
schlichthobel ece
schlichthobel
Schlichthobel Nr. 105 S

• Weißbuchensohle mit tiefer Schrägverzahnung
• Integriertes Keil-Widerlager, Spankasten nicht durchbohrt
• Stärkstes Ankeilen verursacht kein Spleißen des Spankasten

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
45 °
Markenname:
E.C.E
Herstellername:
E.C. Emmerich GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
105S
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4016650010500, Hobel, QR4026154, Schlithobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.