Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspibo. WS R Standard 22 x160/210mm S13 Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspibo. WS R Standard 22 x160/210mm S13 Fisch
Holzspibo. WS R Standard 22 x160/210mm S13 Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-719455
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     1202200
EAN/GTIN:
     9002696004226
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer SP

• Zentrierspitze
• Vorschneiderartig wirkende Schneiden
• Rechtslaufend
• Führungsfase
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Weichholz geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
160 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
1202200
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 9002696004226, Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 15,90*
€ 21,94*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 21,97*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 22,27*
€ 4,90*
ab € 15,48*
€ 22,31*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 16,84*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.