Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 22x151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 22x151 mm
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 22x151 mm
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 22x151 mm
FISCH-Tools Holzspiralbohrer SP 22x151 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158565
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9002696004226
EAN/GTIN:
     9002696004226
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

Spezialstahl, Schaft zylindrisch, Zentrierspitze und vorSchneiderartig wirkende Schneiden. Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz geeignet.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Spezialstahl
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Schneidrichtung:
rechts
Hersteller:
Fisch
Schaft:
Zylinderschaft
Nutzlänge:
160 mm
Schaftdurchmesser:
13 mm
Arbeitslänge:
160 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Durchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzspiralbohrer SP 22x151mm FISCH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 15,90*
€ 21,94*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 21,97*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,29*
€ 22,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,48*
€ 22,31*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 16,84*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.