Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 18 x 1,5 EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 18 x 1,5 EXACT
H.Gewindeb. D2181 HSS Stz. M 18 x 1,5 EXACT
Artikel-Nr.:
     4012-720117
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     10130
EAN/GTIN:
     4026558101309
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Fein

• Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
• HSS
• DIN 2181
• Toleranz ISO 2 6H
• Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider
• Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt)
• In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe

Weitere Informationen:
Gewinde:
MF18
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-4-kant:
11 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
Markenname:
EXACT
Herstellername:
EXACT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
10130
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 4026558101309, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 22,41*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,41*
€ 23,18*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 23,22*
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 23,28*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.