Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Hand-Gewindebohrer D2181 HSS Satz M 18 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Hand-Gewindebohrer D2181 HSS Satz M 18 x 1,5
Exact Hand-Gewindebohrer D2181 HSS Satz M 18 x 1,5
Exact Hand-Gewindebohrer D2181 HSS Satz M 18 x 1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-330347
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     4026558101309
EAN/GTIN:
     4026558101309
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Handgewindebohrer-Satz DIN 2181

Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lochart:
Sackloch
Werkstoff:
HSS
Hersteller:
Exact
Gesamtlänge:
80 mm
Steigung:
1,5 mm
Nenndurchmesser:
M18 mm
Norm:
DIN 2181
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 21,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 22,17*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,53*
€ 22,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,27*
€ 22,86*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.