Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 125A 5p 6h IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung 125A 5p 6h IP67
CEE-Kupplung 125A 5p 6h IP67
Artikel-Nr.:
     4012-720396
Hersteller:
     Merz
Herst.-Nr.:
     P245-6
EAN/GTIN:
     9003399020599
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v 125a
cee kupplungsdose 400v
CEE-Kupplung

• 5-polig
• Geringe Steck- und Ziehkräfte
• Verringerung des elektrischen Widerstandes
• Selbstreinigend
• Optimale Kontaktierung (mind. 10 Kontaktpunkte)
• Besondere Schlagzähigkeit
• Großer Anschlussraum

Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Schutzart:
IP 67
Anzahl der Pole:
5
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
PCE
Herstellername:
MERZ GmbH
Herstellerartikelnummer:
P245-6
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, 9003399020599, CEE, Kupplung, Kupplungen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 64,19*
€ 79,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,30*
€ 92,02*
€ 4,00*
ab € 74,03*
€ 92,02*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,76*
€ 102,05*
€ 4,80*
ab € 85,28*
€ 102,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.