Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Power Twist 245-6 CEE Kupplung 125A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92167
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     245-6
EAN/GTIN:
     9003399020599
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v 125a
cee kupplungsdose 400v
Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten.
Features:
IP67
Extrem robust
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP67
Besonderheiten:
extrem robust
Nennstrom:
125 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE, Power Twist, Kraftsteckdose
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 9,70*
ab € 63,94*
€ 79,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,23*
€ 92,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 100,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,04*
€ 102,38*
€ 4,80*
ab € 84,65*
€ 103,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.