Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschleifsch.LSZ F2125mm K 40 Rhodius


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellenschleifsch.LSZ F2125mm K 40 Rhodius
Lamellenschleifsch.LSZ F2125mm K 40 Rhodius
Artikel-Nr.:
     4012-720597
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     204015
EAN/GTIN:
     4011890052372
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifscheibe LSZ F2, gewölbt

• Zirkonkorund
• Faserstoffträger
• Normbohrung 22,23 mm
• Für rost-, säurebeständige, hochfeste Stähle und Bleche sowie Bau- und Werkzeugstähle

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
40
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
RHODIUS
Herstellername:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
204015
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, lamellenschleifscheibe rhodius, fächerschleifscheibe, 4011890052372, Fächerscheibe, Lamellenscheibe, Lamellenschleifscheiben, Rhodius, Scheibe, Scheiben, Schleifscheibe, Schleifscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 1,97*
12 Tage
70
10
€ 5,50*
ab € 1,977*
€ 1,977*
Lager 4012
124
1
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,01*
7 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 2,06*
8 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.