Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A24 Extra 125x6mm gekr. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppscheibe A24 Extra 125x6mm gekr. Klingspor
Schruppscheibe A24 Extra 125x6mm gekr. Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720687
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     188466
EAN/GTIN:
     4014855026531
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 125 x 22,23 metall
schruppscheibe 125 mm
Schruppscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Klingspor

Ausführung: Korund (A24), weich, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für die universelle Edelstahlbearbeitung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
6 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
188466
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, 80420125, Schruppscheibe A24 Extra 125x6mm gekr. Klingspor
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
922
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,05*
€ 1,43*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,45*
3 Tage
992
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,45*
4 Tage
1220
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,07*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13446
ab € 1,85*
Ähnlich
Klingspor
13447
ab € 2,68*
Ähnlich
Klingspor
188465
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.