Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A24 Extra 230x3,0mm gera. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe A24 Extra 230x3,0mm gera. Klingspor
Trennscheibe A24 Extra 230x3,0mm gera. Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-720723
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13492
EAN/GTIN:
     4014855012527
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Trennscheibe für Stahlbearbeitung, Klingspor

Ausführung: Korund (A24 bei Stärke 2,5-3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung, für höchste Standzeiten bei hoher Seitenstabilität.

Hinweis: Für mehr Sicherheit und höhere Seitenstabilität beim Arbeiten mit Trennscheiben ab Ø 178 mm empfehlen wir die Verwendung eines Spannflansches, siehe (Bestell-Nr. 8110 0010).
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
230 mm
Stärke:
3 mm
Tellerform:
gerade
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
6300 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
13492
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 230x3x22,23 klingspor, schruppscheibe stahl, schruppscheiben 230mm, 80610230, Trennscheibe A24 Extra 230x3,0mm gera. Klingspor
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
566
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,55*
4 Tage
469
1
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,61*
2 Tage
566
1
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,62*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,66*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.