Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagv. ZD B.Ser. G 3/8 a.Zuluft D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drosselrückschlagv. ZD B.Ser. G 3/8 a.Zuluft D8
Drosselrückschlagv. ZD B.Ser. G 3/8 a.Zuluft D8
Artikel-Nr.:
     4012-722403
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322201506
EAN/GTIN:
     4047322201506
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch, Zuluftdrosselung

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
• Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
• Mit O-Ring
• Einsatzbereich: Luft, Vakuum
• Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
• Andruckring: Kunststoff
• Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
• Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
• Dichtfläche: O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
• Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
• Empfohlener Schlauch: PU oder PA

Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, 4047322201506, Drosselventil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,35*
2 Tage
359
1
€ 6,80*
ab € 3,75*
€ 5,37*
6 Tage
359
20
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,37*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,78*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,63*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.