Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil B.Ser. 2xSteckanschl D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrventil B.Ser. 2xSteckanschl D10
Absperrventil B.Ser. 2xSteckanschl D10
Artikel-Nr.:
     4012-722409
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322202176
EAN/GTIN:
     4047322202176
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil, Anschluss 2 x Steckverbinder

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
• Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
• Einsatzbereich: Luft, Vakuum
• Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
• Andruckring: Kunststoff
• Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
• Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
• Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
• Empfohlener Schlauch: PU oder PA

Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,44*
2 Tage
907
1
€ 6,80*
ab € 3,85*
€ 5,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 6,89*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,06*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.