Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil B.Ser. 2xSteckanschl D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrventil B.Ser. 2xSteckanschl D12
Absperrventil B.Ser. 2xSteckanschl D12
Artikel-Nr.:
     4012-722410
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322202183
EAN/GTIN:
     4047322202183
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil, Anschluss 2 x Steckverbinder

• Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing
• Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren
• Einsatzbereich: Luft, Vakuum
• Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
• Andruckring: Kunststoff
• Arbeitsdruck: max. 15 bar, Grobvakuum
• Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
• Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
• Empfohlener Schlauch: PU oder PA

Hinweis: Weitere Abmessungen finden Sie online in unserem Beschaffungsservice-Portal oder auf Anfage.

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 7,84*
2 Tage
833
1
€ 6,80*
ab € 5,64*
€ 7,88*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 8,31*
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,51*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METAL WORK
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.