Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, weiss
Stecker, weiss
Artikel-Nr.:
     4012-723662
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297120100
EAN/GTIN:
     4008297120100
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontaktstecker

• 2-polig, 16 A, 250 V, 3500 Watt
• Kleine Ausführung, montagefreundlich
• Bruchfest
• Für Kabelquerschnitte bis 3 x 1,5 mm²
• Wiederanschließbar
• Mit zentraler Leitungseinführung

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, 4008297120100, Gummistecker, Leitungseinführung, Schutzkontaktgummistecker, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
210
10
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,40*
10
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,46*
4 Tage
230
10
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,47*
2 Tage
220
10
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,55*
14 Tage
250
10
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.