Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Phasenwender SHARK 16A, 5-polig, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Phasenwender SHARK 16A, 5-polig, IP44
CEE-Phasenwender SHARK 16A, 5-polig, IP44
Artikel-Nr.:
     4012-723680
Hersteller:
     Merz
Herst.-Nr.:
     7015-6
EAN/GTIN:
     9003399701566
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
CEE-Phasenwender SHARK

• Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz
• Werkzeuglose Montage
• Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
• Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung
• Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
• 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
• Optimaler Knickschutz

Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP 44
Anzahl der Pole:
5
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
PCE
Herstellername:
MERZ GmbH
Herstellerartikelnummer:
7015-6
Weitere Suchbegriffe: cee wandgerätestecker, cee-phasenwender 5x16a, 9003399701566
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 8,91*
3 Tage
152
1
€ 9,70*
ab € 6,82*
€ 8,92*
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,25*
1 Tag
78
1
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,44*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE
13388100
ab € 451,13*
Zubehör
PCE
13398
ab € 113,27*
Zubehör
PCE
133850
ab € 214,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.