Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Phasenwender SHARK 32A, 5-polig, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Phasenwender SHARK 32A, 5-polig, IP44
CEE-Phasenwender SHARK 32A, 5-polig, IP44
Artikel-Nr.:
     4012-723681
Hersteller:
     Merz
Herst.-Nr.:
     7025-6
EAN/GTIN:
     9003399702563
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v
cee phasenwender
CEE-Phasenwender SHARK

• Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz
• Werkzeuglose Montage
• Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen
• Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung
• Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen
• 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung
• Optimaler Knickschutz

Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Schutzart:
IP44
Anzahl der Pole:
5
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
PCE
Herstellername:
MERZ GmbH
Herstellerartikelnummer:
7025-6
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 32a, 9003399702563, Phasenwender
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,55*
€ 11,49*
1
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,50*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 11,59*
3 Tage
31
1
€ 9,70*
ab € 9,40*
€ 12,16*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,70*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.