Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkr. m. Fest,Anschr.plaF86.050.PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkr. m. Fest,Anschr.plaF86.050.PL
Lenkr. m. Fest,Anschr.plaF86.050.PL
Artikel-Nr.:
     4012-724085
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F86.050.PL
EAN/GTIN:
     4021885094287
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Kunststoff-Doppelrolle mit Platte und Feststeller

Schwarz, geeignet für harte Böden.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F86.050.PL
a:
50 mm
e:
65 mm
g:
42 x 42 mm
h:
32 x 32 mm
f:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
F86.050.PL
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,43*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,47*
1 Tag
173
20
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,53*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,57*
Lager 4012
173
1
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F76.050.PL
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.