| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-724085 Herst.-Nr.: F86.050.PL EAN/GTIN: 4021885094287 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Doppelrolle mit Platte und Feststeller Schwarz, geeignet für harte Böden. Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | F86.050.PL | a: | 50 mm | e: | 65 mm | g: | 42 x 42 mm | h: | 32 x 32 mm | f: | 50 kg | Herstellerartikelnummer: | F86.050.PL | Herstellername: | BS Rollen GmbH | Markenname: | BS ROLLEN | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen 50mm, 4021885094287, Doppelrolle, Kunststoff-Doppelrolle |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,89* | € 3,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,06* | € 3,43* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,56* | € 3,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,56* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|