Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Cesaro, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Cesaro, Größe 44
Halbschuh Cesaro, Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-724546
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888241297
EAN/GTIN:
     4025888241297
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe »Cesaro« und Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Besonderheit:
•Antistatische Laufsohle
•Öl- und säurebeständige Laufsohle
Ausführung:
•Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
•Angenähte, gepolsterte Staublasche
•Reflexmaterial an der Seite und Ferse
•Atmungsaktives Innenfutter
•Anziehhilfe an Lasche und der Ferse
•Komplett metallfrei
•Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen
•Gepolsterter Kragen
•Verschluss mit Kunststoff-Ösen
Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle, nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-silber

Weitere Informationen:
Größe:
44
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 43,68*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,47*
€ 44,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,45*
€ 44,92*
3 Tage
13
€ 4,79*
ab € 41,51*
€ 53,56*
Lager 4012
15
€ 6,90*
ab € 42,79*
€ 55,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,86*
€ 64,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,49*
€ 56,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.