Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 44 33337-44 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 44 33337-44 Gr. 44
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 44 33337-44 Gr. 44
wica CESARO HALBSCHUHE Gr. 44 33337-44 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     5417B-p652878
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4025888241297
EAN/GTIN:
     4025888241297
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
- Farbe: schwarz, silber abgesetzt
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-50
- Schaft aus schwarzem Nubukleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 Schichten-PU-Laufsohle
- helle Laufsohle, nicht kreidend
Weitere Informationen:
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Besonderheit:
atmungsaktiv
Material Schaft:
Nubukleder
Farbe Sohle:
grau
Ausstattung:
ergonomisch geformter Schaftrand
Farbe Schaft:
grau
Größenspiegel:
39-50
Material Verstärkung:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Material:
Leder
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Form:
A
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Kategorie:
S3
Farbton Schaft:
silbergrau
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Laufsohle:
2-Schichten
Schutzkappe:
Kunststoff
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Material Kappe:
Kunststoff
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
ESD:
nein
Hersteller:
wica
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
44
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,20*
€ 42,61*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,45*
€ 43,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 43,95*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 50,90*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 40,14*
€ 50,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paar
ab 25 Paar
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.