Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitslatzhose Champ, Größe 60, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitslatzhose Champ, Größe 60, weiß/grau
Arbeitslatzhose Champ, Größe 60, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     4012-724688
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     692-2-41-23-WG-60
EAN/GTIN:
     4250331806352
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abeitslatzhose »CHAMP«

Eigenschaften:
•Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404
•Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt
Ausführung:
•Große Brusttasche mit Patte
•Stiftfach
•Zwei integrierte Fächer
•Hosenträger mit elastischem Einsatz
•Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
•Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
weiß-grau
Herstellerartikelnummer:
692-2-41-23-WG-60
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,61*
€ 64,90*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,19*
€ 65,24*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 53,52*
€ 68,31*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 54,05*
€ 68,81*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 69,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.