Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose PULSSCHLAG Größe 56, schw./kbl.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose PULSSCHLAG Größe 56, schw./kbl.blau
Latzhose PULSSCHLAG Größe 56, schw./kbl.blau
Artikel-Nr.:
     4012-724739
Herst.-Nr.:
     3324-5353-9946/56
EAN/GTIN:
     4053813029405
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose 3324

Ausführung:
• Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
• Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
• Stretcheinsatz im Bund
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung
• Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit CORDURA®-Verstärkung
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil
• Seitennaht-Stepp
• Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung
• Eine lose, doppelte Meterstab- und eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung
Zulassung/Norm:
• Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
• Schlanke Größen: 90–106
• Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 %
• Untersetzte Größen: 25–27
• Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 %
• Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 %
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz-kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
3324-5353-9946/56
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 80,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 84,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 84,40*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,51*
€ 85,17*
€ 4,90*
ab € 67,29*
€ 86,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.