Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenjacke Tampere, Größe XL, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenjacke Tampere, Größe XL, schwarz/grau
Herrenjacke Tampere, Größe XL, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     4012-724772
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23340-XL
EAN/GTIN:
     4025888240610
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleece-Jacke »Tampere«

Ausführung:
•Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
•Microfleece, Antipilling
•Mit Kinnschutz
•Elastischer, weitenverstellbarer Ärmelsaum
•Zwei seitlichen Hüfttaschen
•Eine Brusttasche
Material: 100 % Polyester, Microfleece, ca. 360 g/m²
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
23340-XL
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,57*
€ 52,28*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 52,60*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,74*
€ 53,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,51*
€ 55,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 55,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.