| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p652812 Herst.-Nr.: 23340-XL EAN/GTIN: 4025888240610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Herrenjacke Tampere
Ausführung: - Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
- Außenseite aus hochwertigem Micro-Fleece
- mit Kinnschutz und elastischem Ärmelsaum - weitenverstellbar
- mit 2 seitlichen Hüfttaschen und 1 Brusttasche
- Antipiling
Obermaterial: - 100 % Polyester
- Gewicht: ca. 360 g/m²
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewebeart Innenmaterial: | Teddyfutter | Branche: | universelle Branche | Gewebeart: | Fleece | Verschlussart: | Reißverschluss | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Armlänge: | 1/1 Arm | Nebenfarbe: | schwarz | Weitenverstellung: | Saum | Grammatur: | 360 g/m² | Ausstattung: | Kinnschutz | Taschenart: | Brusttasche (links) | Verarbeitung Naht: | genäht | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | grau | Gewicht: | 360 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | einlagig | Größenspiegel: | 0-5 | Besonderheit Material: | antipilling | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gefährdung: | kühle Umgebung | Basis: | Fleecejacke | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Elysee | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | XL | Ausführung: | Jacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, arbeitsjacke xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, Herrenjacken, Jacke, Jacken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,59* | € 52,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,04* | € 52,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 40,80* | € 53,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 41,73* | € 55,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,80* | € 56,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|