| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053813020532 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1324 5353-4699-52 EAN/GTIN: 4053813020532 |
| |
|
| | |
| Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: • Gute Bewegungsfreiheit • Bis 60 °C waschbar • Körperbetonter Schnitt • Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit EasyBrand-Funktion • Napoleontasche und Stifttasche links • Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar • Zwei Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche • Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner • Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen • Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Saum mit Stretcheinsatz • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Kontrast-Elemente: Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil, Kolleransatz und Ärmelkontur, Kontur-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266518 | Größe: | 52 | Farbe: | kornblumenblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1324-5353-4699/52 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Kübler, Jacken, Paul, Bekleidungswerk, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,69* | € 55,75* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 43,92* | € 55,79* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 57,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,28* | € 57,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,40* | € 59,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|