Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda PULSSCHLAG Größe 48, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda PULSSCHLAG Größe 48, anthr./schw.
Bermuda PULSSCHLAG Größe 48, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     4012-725092
Herst.-Nr.:
     2524-5353-9799/48
EAN/GTIN:
     4053813026961
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Shorts 2524

• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil
• Seitennaht-Stepp
• Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung
• Eine lose, doppelte Meterstab- und eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2524-5353-9799/48
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,99*
€ 37,49*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 30,24*
€ 40,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 40,11*
€ 4,90*
ab € 31,79*
€ 42,47*
4 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 33,81*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.