Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Bermuda Pulsschlag, Gr. 48 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Bermuda Pulsschlag, Gr. 48 anthrazit/schwarz
Kübler Bermuda Pulsschlag, Gr. 48 anthrazit/schwarz
Kübler Bermuda Pulsschlag, Gr. 48 anthrazit/schwarz
Kübler Bermuda Pulsschlag, Gr. 48 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p653973
Herst.-Nr.:
     2524-5353-9799/48
EAN/GTIN:
     4053813026961
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler Bermuda Pulsschlag 2524

Ausführung

  • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar, 1 lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones, 1 Schenkeltasche links mit CORDURA-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche 
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Reflex für bessere Sichtbarkeit
  • Belastungspunkte mit Riegel gesichert
  • Seitennaht-Stepp 
  • Kontraste: Seiteneinsatz der Vorderhose
  • CORDURA: Ton in Ton, Taschenverstärker
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / nicht im Trockner trocknen / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess)
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Kübler
Form:
kurz
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
48
Ausführung:
Bermuda
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,99*
€ 37,49*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 30,24*
€ 40,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 40,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,79*
€ 42,47*
4 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 33,81*
€ 43,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.