Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppweste wattiert Größe M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steppweste wattiert Größe M, schwarz
Steppweste wattiert Größe M, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-725267
Hersteller:
     H.D. Concept
Herst.-Nr.:
     4031973082744
EAN/GTIN:
     4031973082744
Suchbegriffe:
Herrenweste
Steppweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Thermoweste »Buffalo«

Eigenschaften:
•Winddicht
Ausführung:
•Wattiert
•Kapuze abnehmbar und regulierbar
•Bund regulierbar
•Zwei Seitentaschen, Brusttasche
•Reflektoren in Blau
•Futter in Kontrastfarbe
Material:
Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,76*
€ 52,01*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 40,94*
€ 52,90*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 41,46*
€ 53,79*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 42,81*
€ 55,33*
€ 4,80*
ab € 43,30*
€ 55,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.