| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p403544 Herst.-Nr.: 4031973082744 EAN/GTIN: 4031973082744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermoweste Buffalo
Ausführung:- winddicht, wattiert, mit abnehmbarer und regulierbarer Kapuze
- Bund regulierbar
- mit 2 Seitentaschen und Brusttasche
- Reflektoren in blau
- Futter in Kontrastfarbe
Material: - Obermaterial: 100% Nylon
- Futter: 100% Polyester
- Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefährdung: | Kälte | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Grammatur Innenmaterial: | 180 g/m² | Sichtbarkeit: | Reflektor | Ausstattung: | Beschichtung, Polyurethan (PUR) | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Eigenname Material: | Nylon | Nebenfarbe: | blau | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (rechts) | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | S-3XL | Besonderheit Material: | winddicht | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Scheibler | Form: | ärmellos | Material: | 100% Polyamid | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Ausführung: | Weste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, herrenweste schwarz, kälteschutz weste, kälteschutzweste m, Weste, Arbeitsweste, Westen, Steppwesten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,76* | € 52,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,94* | € 52,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 41,46* | € 53,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 42,81* | € 55,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 43,30* | € 55,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|