Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Oxxa X-Pro-Flex Plus NFT, Größe 9, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Oxxa X-Pro-Flex Plus NFT, Größe 9, schwarz
Handschuh Oxxa X-Pro-Flex Plus NFT, Größe 9, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-725489
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.295.09
EAN/GTIN:
     8718249011900
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Montagehandschuh »X-Pro-Flex« und »X-Pro-Flex-Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr hoher Tragekomfort
•Gute Abriebfestigkeit
•Sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
•Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl
Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.4.1.
Herstellerartikelnummer:
1.51.295.09
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,31*
Lager 4012
48
12
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,33*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 4,30*
€ 5,44*
7 Tage
48
12
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,47*
1 Tag
48
12
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 63,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.