| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-726996 Herst.-Nr.: K2YD2516T2 EAN/GTIN: 4003644008803 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Drehstrom-Kabeltrommel Professional • Kunststofftrommel • Stahlrohrrahmen mit ergonomischem Bügelgriff • Stecker-Parkstation • Rotationsstopp-Schalter • VDE-Norm geprüft, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen, 1 CEE-Steckdose 5 x 16 A mit Überlastschutz • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Entspricht BGI 600, K2 und BGI 608. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F5G2,5 | Kabellänge: | 25 m | Kabelqualität: | Neopren | Markenname: | HEDI | Herstellername: | HEDI GmbH | Herstellerartikelnummer: | K2YD2516T2 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 147,44* | € 168,81* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 146,35* | € 168,82* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,31* | € 169,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,76* | € 171,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,40* | € 173,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|