| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003644008803 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003644008803 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Drehstrom-Kabeltrommel Professional Trommel in Kunststoffausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischem, isoliertem Bügelgriff, Stecker-Parkstation, Rotationsstopp-Schalter. Extreme Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt. Mit zwei spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen, einer CEE-Steckdose 5 x 16 A und Thermoschutzschalter nach VDE 0620. Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Entspricht BGI 608 und K2 gemäß BGI 600. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F 5G2,5 | Kabellänge: | 25 m | Kabelqualität: | Neopren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 147,44* | € 168,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 146,35* | € 168,82* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,31* | € 169,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,76* | € 171,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,40* | € 173,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|