Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Combi TPS 14000 S Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchpumpe Combi TPS 14000 S Metabo
Tauchpumpe Combi TPS 14000 S Metabo
Tauchpumpe Combi TPS 14000 S Metabo
Artikel-Nr.:
     4012-727020
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     80251400000
EAN/GTIN:
     4003665502328
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

• Multifunktional einsetzbare Tauchpumpen für Klar- und Schmutzwasser
• Einfaches Einstellen des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
• Wahltaste am Netzstecker für Automatikbetrieb mit Schwimmschalter und manuellem Betrieb zum Flachabsaugen
• Flachabsaugung bis 1 mm Wasserhöhe als Klarwasser-Tauchpumpe
• Schwimmerschalter mit Niveauregulierung
• Winkelanschluss


Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
770 W
Spannung:
230 V
Fördermenge (max.):
14000 l/h
Förderhöhe (max.):
8,5 m
Eintauchtiefe (max.):
7 m
Druck (max.):
0,85 bar
Druckanschluss:
R 1.1/2 "
Wasserstand (min.):
1 mm
Festkörpergröße (max.):
20 mm
Markenname:
Metabo
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
80251400000
Ursprungsland:
VR China
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 178,12*
€ 4,90*
ab € 141,98*
€ 178,13*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 178,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 182,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,12*
€ 186,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.