Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Seitenschneider160mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier-Seitenschneider160mm m.M.K.Griff Knipex
Abisolier-Seitenschneider160mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-727059
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     14 22 160
EAN/GTIN:
     4003773034988
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolier-Seitenschneider Nr. 14 22 160

• Kopf poliert
• Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
• Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
• Lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten
• Abisolierlöcher für eindrähtige, massive Leiter

Weitere Informationen:
Schneid-Ø mittel:
1,5 mm
Schneid-Ø weich:
2,5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5–2,5 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
14 22 160
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 22,68*
€ 26,05*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 26,87*
6
€ 5,95*
ab € 23,49*
€ 27,07*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 27,45*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 22,71*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.