Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlochzange 200mm CV-Schneide Haromac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenlochzange 200mm CV-Schneide Haromac
Fliesenlochzange 200mm CV-Schneide Haromac
Artikel-Nr.:
     4012-727306
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     04902200SB
EAN/GTIN:
     4005153043672
Suchbegriffe:
Fliesenlochzange
Papageienlochzange
Papageienschnabelzange
fliesenlochzange
Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) mit Feder

• Mit HM-Einsatz
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Schwarz lackiert
• Kopf und Schneide poliert
• Mit Innenblattfeder

Lieferung: In SB-Verpackung

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
04902200SB
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4005153043672, Fliesenlochzangen, Zange, Zangen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,26*
1
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 9,87*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 10,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.