Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlochzange 200 mm CV-Schneide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenlochzange 200 mm CV-Schneide
Fliesenlochzange 200 mm CV-Schneide
Fliesenlochzange 200 mm CV-Schneide
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4005153043672
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     DVE4005153043672
EAN/GTIN:
     4005153043672
Suchbegriffe:
Fliesenlochzange
Papageienlochzange
Papageienschnabelzange
fliesenlochzange
Fliesenlochzange (Papageienschnabelzange) mit Feder - Mit HM-Einsatz - Chrom-Vanadium-Stahl - Schwarz lackiert - Kopf und Schneide poliert - Mit Innenblattfeder Lieferung: In SB-Verpackung- Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenlochzangen, Zange, Zangen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,21*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 9,85*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 10,16*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,09*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.