Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Größe 2
Holsteiner Sandschaufel ohne Stiel, rot, Größe 2
Artikel-Nr.:
     4012-727419
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     51040310
EAN/GTIN:
     4005827510073
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
DIAMANT-PIONNIER Holsteiner Sandschaufel

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (1/2 gehoben)
Größe:
2
Blattbreite:
250 mm
Blattlänge:
270 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
51040310
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel größe 2, holsteiner schaufel, 4005827510073, DIAMANT-PIONNIER, Holsteiner, Schaufel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,87*
4 Tage
140
1
€ 4,79*
ab € 5,55*
€ 7,93*
3 Tage
157
10
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 8,06*
Lager 4012
157
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,38*
8 Tage
157
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.