| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-727477 Herst.-Nr.: 4005861005320 EAN/GTIN: 4005861005320 |
| |
|
| | |
| Gärtner´s Patentkali Kalimagnesia EG-DÜNGEMITTEL 30 % Kaliumoxid + 10 % Magnesiumoxid. Dem Boden werden zwei wichtige Nährstoffe zugeführt. Für Obst und Gemüse. • Mit Kalium für die Stärkung des pflanzlichen Gewebes und die Verbesserung des Wasserhaushaltes der Pflanzen • Enthält Magnesium und Schwefel für das Blattgrün und den pflanzlichen Stoffwechsel • Steigert die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und Witterungseinflüsse • Für gesunde, vitaminreiche und lagerfähige Gartenprodukte • Durch den äußerst geringen Chloridgehalt besonders gut für empfindliche Kulturen wie Obst, Kartoffeln und Wein • Im zeitigen Frühjahr vor der Saat und im Herbst nach der Ernte anwenden, auch eine Kopfdüngung ist problemlos möglich Anwendung: Februar bis Mai und September bis Oktober Aufwandmenge: ca. 40–120 g/m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Reichweite: | 60 m² | Verpackungsart: | Beutel | Marke: | Gärtner's |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 9,02* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,02* | € 9,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,58* | € 10,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,28* | € 11,68* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,28* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 1,404* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|