Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patentkali 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patentkali 5 kg
Patentkali 5 kg
Patentkali 5 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005861005320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005861005320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünger
Patentkali
00000000
Gärtner´s Patentkali Kalimagnesia

EG-DÜNGEMITTEL 30 % Kaliumoxid + 10 % Magnesiumoxid. Dem Boden werden zwei wichtige Nährstoffe zugeführt. Für Obst und Gemüse. • Mit Kalium für die Stärkung des pflanzlichen Gewebes und die Verbesserung des Wasserhaushaltes der Pflanzen • Enthält Magnesium und Schwefel für das Blattgrün und den pflanzlichen Stoffwechsel • Steigert die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und Witterungseinflüsse • Für gesunde, vitaminreiche und lagerfähige Gartenprodukte • Durch den äußerst geringen Chloridgehalt besonders gut für empfindliche Kulturen wie Obst, Kartoffeln und Wein • Im zeitigen Frühjahr vor der Saat und im Herbst nach der Ernte anwenden, auch eine Kopfdüngung ist problemlos möglich Anwendung: Februar bis Mai und September bis Oktober Aufwandmenge: ca. 40–120 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30154948
Inhalt:
5 kg
Reichweite:
60 m²
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
9255
Herstellername:
Gpi Green-Partners-Int. GmbH& Co.KG
Markenname:
Gärtner´s
Verpackungsart:
Beutel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,03*
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,02*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 10,82*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,82*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 8,28*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 1,656* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.