Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten-Steckdose-Erdspieß4-fach, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten-Steckdose-Erdspieß4-fach, IP44
Garten-Steckdose-Erdspieß4-fach, IP44
Artikel-Nr.:
     4012-727916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153442087
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdose China
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Garten-Steckdose mit Erdspieß 4-fach IP 44

• Praktischer Stromverteiler für den Garten
• Einfache Montage durch den Erdspieß
• Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
• Steuerung mittels mechanischer Zeitschaltuhr, kleinste Schaltzeit 15 Min.
• Zuleitung: H07RN-F 3G 1,5 mm², 1,5 m mit Schutzkontaktstecker
• Nennspannung: 250 V~
• Nennstrom: 16 A
• Max. Anschlussleistung: 3680 W
• Schutzart: IP 44 (spritzwassergeschützt)
• Ausführung: 2/4-fach
• Prüfzeichen: GS

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-fach
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, ip44 gartensteckdose, gartensteckdose, 4008153442087, Garten-Steckdose-Erdspieß, Garten-Steckdose-Verteiler, Steckdose-Erdspieß, Steckdoseschaltuhr, Steckdose-Zeitschaltuhr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 20,86*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,04*
€ 4,90*
ab € 14,50*
€ 21,13*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 15,69*
€ 21,69*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 16,09*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.