Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter AV2 a 4 Stück 5-20 mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandhalter AV2 a 4 Stück 5-20 mm Bessey
Abstandhalter AV2 a 4 Stück 5-20 mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-727939
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     AV2
EAN/GTIN:
     4008158035895
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abstandhalter AV2

• Polyamid
• Stufenlos einstellbar
• Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
• Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
• Für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden

Weitere Informationen:
Verstellweg:
5–20 mm
Länge:
89 mm
Inhalt:
4 Stück
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
AV2
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158035895, Abstandhalter, Bessey, QR4991634
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,68*
€ 7,89*
8 Tage
62
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,29*
3 Tage
62
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,37*
Lager 4012
62
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,67*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
PVA
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.