Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett 120 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Reibebrett 120 x 240 mm
Holz-Reibebrett 120 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     4012-728166
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     212240
EAN/GTIN:
     4010485212245
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett

Werkzeuge



• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
240 mm
Dicke:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Lechner
Herstellername:
Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH
Herstellerartikelnummer:
212240
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 12x1200, holz reibebrett, 4010485212245, Holzreibebrett, Holzreibebretter, Reibebretter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,93*
€ 4,25*
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,39*
Lager 4012
71
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,51*
2 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,52*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.