Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Holz 140x280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Holz 140x280 mm
Reibebrett Holz 140x280 mm
Artikel-Nr.:
     4012-728167
Hersteller:
     Lechner Kunststoffverarbeitung
Herst.-Nr.:
     214280
EAN/GTIN:
     4010485214287
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Holz-Reibebrett

Werkzeuge



• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben

Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
280 mm
Dicke:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Lechner
Herstellername:
Lechner Kunststoffverarbeitung GmbH
Herstellerartikelnummer:
214280
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 14x28 cm, holz reibebrett, reibebrett 14x28, 4010485214287, Holzreibebrett, Holzreibebretter, Reibebretter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,44*
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,62*
Lager 4012
140
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,73*
1 Tag
140
20
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,75*
2 Tage
140
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.